KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 42-010

Prekės Nr.: 236760 42-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,60 € / vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 080404
    Pavadinimas 42-010
    Kietlydinys P40
    Tipas ST900
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,16 mm/aps.
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236760 42-010
    EAN / GTIN 4047109036307
    Gamintojo numeris W29 42010.0404

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    300
    Plienas <750 N/mm²
    P
    250
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Pastaba:

    Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį