KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 18-010

Prekės Nr.: 236760 18-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,35 € / vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
Pavadinimas 18-010
Kietlydinys P40
Tipas ST900
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236760 18-010
EAN / GTIN 4047109058606
Gamintojo numeris W29 18010.0404

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį