KOMET® Unisix® keičiama plokštelė 34-010

Prekės Nr.: 236740 34-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 06T304
Pavadinimas 34-010
Kietlydinys P25M
Tipas ST900
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,15 mm/aps.
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236740 34-010
EAN / GTIN 4047109058965
Gamintojo numeris W29 34010.0403

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį