KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 90° Rupusis apdirbimas, Laikiklis: 24-32

Prekės Nr.: 236686 24-32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis 24 mm - 32 mm
Keičiamoji plokštelė W 29 18-010 18-110
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
Gnybt. varžtų rinkinys 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236686 24-32
EAN / GTIN 4047109077881
Gamintojo numeris G03 70330

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiama plokštele Nr. 236840; 236910; 236980.

Tinka:

Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį