KOMET TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80° Rupusis apdirbimas 30-41

Prekės Nr.: 236685 30-41
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis 30 mm - 41 mm
Keičiamoji plokštelė W 29 24-010 24-110
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304
Gnybt. varžtų rinkinys 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236685 30-41
EAN / GTIN 4047109014831
Gamintojo numeris G03 80021

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiama plokštele Nr. 236840; 236910; 236980.

Tinka:

Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį