Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET® įspraustinė 50 mm

Prekės Nr.: 236667 50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® N ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69893
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® N ⌀ d 50 mm
Laikiklis HSK-A 100
Kotas ABS
Laikiklio norma DIN 69893
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 80 mm
Danties ilgis L1 51 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236667 50
EAN / GTIN 4047109039872
Gamintojo numeris A06 50050

Aprašymas

Modelis:

DIN 69893

Pastaba:

Suderinama su ABS® T.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį