KOMET® įspraustinė 50 mm

Prekės Nr.: 236666 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® N ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69893
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® N ⌀ d 50 mm
Laikiklis HSK-A 63
Kotas ABS
Laikiklio norma DIN 69893
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 70 mm
Danties ilgis L1 44 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236666 50
EAN / GTIN 4047109038776
Gamintojo numeris A06 30050

Aprašymas

Modelis:

DIN 69893

Pastaba:

Suderinama su ABS® T.