KOMET® įspraustinė 63 mm

Prekės Nr.: 236665 63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® N ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® N ⌀ d 63 mm
Laikiklis SK 50
Kotas ABS
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 60 mm
Danties ilgis L1 29 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236665 63
EAN / GTIN 4047109097148
Gamintojo numeris A50 76360

Aprašymas

Modelis:

DIN 69871, forma AD/B

Pastaba:

Suderinama su ABS® T.