KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo viršūnė iš kietmetalio 60

Prekės Nr.: 236659 60
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys TiN
⌀ d2 15,3 mm
tinka gręžimo galvutei 29; 32; 35; 38 mm
Užveržimo varžtas 239654_8IP
Produkto rūšis Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236659 60
EAN / GTIN 4047109227255
Gamintojo numeris V96 01150.8450

Aprašymas

Tinka:

Centron Nr. 236651.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį