KOMET® atsarginė kreipiančioji plokštelė, Tinka baziniam laikikliui, kurio ⌀ D: 30-36mm

Prekės Nr.: 236658 30-36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka baziniam laikikliui, kurio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka surenkamam grąžtui, kurio ⌀ D 30 mm - 36 mm
Torx-Plus tinkantis fiksavimo varžtų rinkinys, 10 vnt., Nr. 239655 8IP5
Produkto rūšis Kreipiančiosios plokštelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236658 30-36
EAN / GTIN 4047109019904
Gamintojo numeris L01 04010
Gamintojas Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Tinka:

Centron Nr. 236650.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį