KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė iš kietmetalio 20

Prekės Nr.: 236657 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys TiN
⌀ d2 5 mm
tinka gręžimo galvutei 20 − 25 mm
Paskirtis Plienas / nerūdijantis plienas
Produkto rūšis Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236657 20
EAN / GTIN 4047109187375
Gamintojo numeris V95 10310.8450

Aprašymas

Tinka:

Centron Nr. 236650.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį