KOMET KUB Centron® centravimo viršūnė HSS, TiN, Tipas: 26

Prekės Nr.: 236656 26
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys TiN
⌀ d2 6 mm
tinka gręžimo galvutei 26 − 39 mm
Paskirtis Plienas / Al
Produkto rūšis Pjovimo galvutė centravimui ir pragręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236656 26
EAN / GTIN 4047109036116
Gamintojo numeris V95 10022.0089

Aprašymas

Tinka:

Centron Nr. 236650.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį