{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 72 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 8×D | |
Kotas | ABS | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka gręžimo galvutei | 72 mm - 81 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 610 mm | |
Korpuso ⌀ d1 | 70,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 690 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 100 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236654 72 | |
EAN / GTIN | 4047109096011 | |
Gamintojo numeris | V47 60721 |