KOMET® bazinis laikiklis 72 mm

Prekės Nr.: 236652 72
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 6×D
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus ⌀ D 72
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 6×D
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
tinka gręžimo galvutei 72 mm - 81 mm
Naudingasis ilgis L1 460 mm
Korpuso ⌀ d1 70,5 mm
Bendras ilgis Lviso 540 mm
ABS® koto ⌀ Ds 100 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236652 72
EAN / GTIN 4047109095977
Gamintojo numeris V47 40721

Aprašymas

Modelis:

  • Saugus procesas iki 6×D.
  • Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
  • Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį