KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 29,4 mm

Prekės Nr.: 236615 29,4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Pentron®
    Nominalus ⌀ D 29,4
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
    Kotas ISO 9766
    Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Naudingasis ilgis L1 90 mm
    Iškyšos ilgis LA 113 mm
    Koto ⌀ Ds 32 mm
    Koto ilgis Ls 60 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 09T308 28-...
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP6 (2,2 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236615 29,4
    EAN / GTIN 4047109286863
    Gamintojo numeris U43 22940

    Aprašymas

    Modelis:

    • Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
    • Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
    • Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
    • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks.= 0,25 mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.

    Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Paskirtis:

    • Ekstremalioms darbo sąlygoms.

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

    Tiekiama:

    Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

    Pastaba:

    Tipas 2×D ir 3×D su ABS®kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.
    Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį