{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 39 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 78 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 106 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 68 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 120408 42-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236614 39 | |
EAN / GTIN | 4047109277663 | |
Gamintojo numeris | U42 33900 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 39 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
566,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
485,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
397,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | 2×D | 2×D |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ilgis Ls | 68 | 68 | 70 |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |