KOMET® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W80: 42-010

Prekės Nr.: 236608 42-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 120408-01
Serija KUB Pentron®
Pavadinimas 42-010
Kietlydinys BK7710
Tipas Al
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,13 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236608 42-010
EAN / GTIN 4047109213579
Gamintojo numeris W80 42010.087710

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
220
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį