KOMET® keičiama plokštelė 20-010

Prekės Nr.: 236608 20-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,40 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 07T208-01
    Serija KUB Pentron®
    Pavadinimas 20-010
    Kietlydinys BK7710
    Tipas Al
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236608 20-010
    EAN / GTIN 4047109181014
    Gamintojo numeris W80 20010.087710

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    500
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    280
    Al >10 % Si
    N
    220
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį