KOMET® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W80: 10-010

Prekės Nr.: 236608 10-010
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 040204-01
Serija KUB Pentron®
Pavadinimas 10-010
Rūšis BK7710
Tipas Al
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,07 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236608 10-010
EAN / GTIN 4047109204348
Gamintojo numeris W80 10010.047710
Gamintojas Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
220
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį