KOMET® keičiama plokštelė, BK6115, Pavadinimas, tipas W80: 20-010

Prekės Nr.: 236607 20-010
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,98 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W80 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 07T208-01
Serija KUB Pentron®
Pavadinimas 20-010
Kietlydinys BK6115
Tipas Ketus (G)
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236607 20-010
EAN / GTIN 4047109181007
Gamintojo numeris W80 20010.086115

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
120
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį