KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 39,2 mm

Prekės Nr.: 236602 39,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 5×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Pentron®
    Nominalus ⌀ D 39,2
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 5×D
    Kotas ISO 9766
    Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Naudingasis ilgis L1 200 mm
    Iškyšos ilgis LA 228 mm
    Koto ⌀ Ds 40 mm
    Koto ilgis Ls 68 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 120408 42-...
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236602 39,2
    EAN / GTIN 4047109205833
    Gamintojo numeris U45 33920

    Aprašymas

    Modelis:

    • Didžiausias našumas ir ilgiausia eksploatavimo trukmė dėl optimaliai suderinto gręžimo laikiklio tvirtumo ir specialaus apdirbto paviršiaus.
    • Tiksliai išlaikomi matmenys net ir sunkiausiomis gręžimo sąlygomis.
    • Ekonomiškai naudinga dėl identiškų vidinių ir išorinių pjovimo plokštelių.
    • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks.= 0,25 mm. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.

    Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,35

    Paskirtis:

    • Ekstremalioms darbo sąlygoms.

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

    Tiekiama:

    Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

    Rekomendacija:

    Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

    Pastaba:

    Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.
    Tipas 2×D ir 3×D su ABS®kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį