{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 40,5 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 164 mm | |
Coliniams ⌀ | 1 19/32 in | |
Iškyšos ilgis LA | 193 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 68 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 120408 42-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236601 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109204195 | |
Gamintojo numeris | U44 34050 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 40,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
726,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
636,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D | 4×D |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 40 | 40 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill |
Coliniams ⌀ | 1 19/32 | 1 19/32 |