KOMET® keičiama plokštelė 32-130

Prekės Nr.: 236573 32-130

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W83 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 090408
    Pavadinimas 32-130
    Kietlydinys BK8425
    Tipas ST1400
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236573 32-130
    EAN / GTIN 4047109103498
    Gamintojo numeris W83 32130.088425

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    300
    Plienas <750 N/mm²
    P
    250
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    160
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    130
    INOX <900 N/mm²
    M
    160
    INOX >900 N/mm²
    M
    160
    Ti >850 N/mm²
    S
    80
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Paviršius nušlifuotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

    Pastaba:

    Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti KUB Quatron®.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį