KOMET® keičiama plokštelė 23-000

Prekės Nr.: 236560 23-000

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W83 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 07T308
    Pavadinimas 23-000
    Kietlydinys BK6115
    Tipas Ketus (G)
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,16 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 236560 23-000
    EAN / GTIN 4047109074439
    Gamintojo numeris W83 23000.016115

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1100 N/mm²
    P
    160
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    130
    Plienas <55 HRC
    H
    60
    Ketus (G)
    K
    200
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Paviršius nušlifuotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

    Pastaba:

    Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti KUB Quatron®.
    Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį