KOMET® keičiama plokštelė 44-210

Prekės Nr.: 236537 44-210

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W83 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 120508
Pavadinimas 44-210
Kietlydinys BK8430
Tipas ST1400
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,25 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236537 44-210
EAN / GTIN 4047109206786
Gamintojo numeris W83 44210.088430

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius nušlifuotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti KUB Quatron®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį