KOMET® keičiama plokštelė, BK8430, Pavadinimas, tipas W83: 13-210

Prekės Nr.: 236537 13-210

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W83 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 050204
Serija KUB Quatron®
Pavadinimas 13-210
Kietlydinys BK8430
Tipas ST1400
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236537 13-210
EAN / GTIN 4047109206724
Gamintojo numeris W83 13210.048430

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius nušlifuotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti KUB Quatron®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį