Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 44 mm

Prekės Nr.: 235505 44

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: ABS
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Quatron®
Nominalus ⌀ D 44
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Naudingasis ilgis L1 132 mm
Iškyšos ilgis LA 182 mm
ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 120508 44-..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 213 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235505 44
Gamintojo numeris U11 54400

Aprašymas

Modelis:

Su ABS® kotu

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520236576.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

Naudoti tik stacionariose staklėse.
Gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmax = 0,25 mm, pvz.: su ekscentriniu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010239012.
Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ =D+0,5mm.
Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį