KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 16,5 mm

Prekės Nr.: 235502 16,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KUB Quatron®
    Nominalus ⌀ D 16,5
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
    Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
    Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
    Vidinis aušinimas taip
    Naudingasis ilgis L1 51 mm
    Iškyšos ilgis LA 75 mm
    Koto ⌀ Ds 20 mm
    Koto ilgis Ls 50 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 050204 13-..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Bendras ilgis L 125 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 235502 16,5
    EAN / GTIN 4047109098404
    Gamintojo numeris U11 61650

    Aprašymas

    Modelis:

    Su kombinuotu kotu
    • Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
    • Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

    Paskirtis:

    • Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
    • Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
    • Kiaurymėms su tolerancija ± 0,2 mm.

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520236576.

    Tiekiama:

    Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

    Pastaba:

    Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį