HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 18 mm

Prekės Nr.: 235005 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HOLEX Pro
    Nominalus ⌀ D 18
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
    Kotas ISO 9766
    Grąžto panaudojimas ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    Naudingasis ilgis L1 57 mm
    Iškyšos ilgis LA 74 mm
    Koto ⌀ Ds 25 mm
    Koto ilgis Ls 56 mm
    Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT06T205 / XOMT06T204
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 2 (TX7;0,8Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Bendras ilgis L 130 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 235005 18
    EAN / GTIN 4062406253080
    Gamintojo numeris 235005 18

    Aprašymas

    Modelis:

    HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą.
    Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.
    Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,25 mm

    Paskirtis:

    Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030235082.
    Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

    Tiekiama:

    Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 18 mm

    HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 18 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    14 vnt. yra sandėlyje
    300,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    14 vnt. yra sandėlyje
    366,00 €
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1
    Vidinis aušinimas taip taip
    Nominalus ⌀ D 18 18
    Koto ilgis Ls 56 56
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 2 (TX7;0,8Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Naudingasis ilgis L1 57 54
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį