{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HOLEX Pro | |
Nominalus ⌀ D | 32 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 67 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 94 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,35 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 154 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235000 32 | |
EAN / GTIN | 4062406252946 | |
Gamintojo numeris | 235000 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
426,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | 2×D |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas įkypas pragręžimas | ribotas centravimas ;ribotai apvalus ;ribotas skersinis gręžimas ;ribotas gręžimas paketais ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu ;ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ilgis Ls | 60 | 68 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |