SOGX 130511, HB6715, Tipas: GG

Prekės Nr.: 234097 GG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
335 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 130511
Serija Power Drill
Tipas Ketus
Kietlydinys HB6715
Ašmenys HM
Pastūma f 0,13 − 0,3 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234097 GG
EAN / GTIN 4045197742438
Gamintojo numeris 234097 GG

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
200
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastaba:

Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį