SOGX 110509 GG

Prekės Nr.: 234087 GG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
479 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 110509
    Serija Power Drill
    Tipas Ketus
    Kietlydinys HB6715
    Ašmenys HM
    Pastūma f 0,13 − 0,3 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 234087 GG
    EAN / GTIN 4045197742414
    Gamintojo numeris 234087 GG

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ketus (G)
    K
    200
    sausasis
     

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Rekomendacija:

    Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

    Pastaba:

    Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį