SOGX 100408 GG

Prekės Nr.: 234077 GG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
548 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 100408
Serija Power Drill
Tipas Ketus
Kietlydinys HB6715
Ašmenys HM
Pastūma f 0,13 − 0,3 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234077 GG
EAN / GTIN 4045197742391
Gamintojo numeris 234077 GG

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
200
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Pastaba:

Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį