SOGX 100408 ALU

Prekės Nr.: 234070 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
426 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 100408
    Serija Power Drill
    Tipas AL
    Kietlydinys HB6810
    Ašmenys HM
    Pastūma f 0,08 − 0,21 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 234070 ALU
    EAN / GTIN 4045197742384
    Gamintojo numeris 234070 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    500
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    300
    Al >10 % Si
    N
    220
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Rekomendacija:

    Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį