SOGX 070306 UNI

Prekės Nr.: 234052 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
374 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 070306
Serija Power Drill
Tipas UNI
Kietlydinys HB6535
Ašmenys HM
Pastūma f 0,08 − 0,14 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Danga TiN
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234052 UNI
EAN / GTIN 4062406083007
Gamintojo numeris 234052 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį