{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Drill | |
Nominalus ⌀ D | 35 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 70 mm | |
Coliniams ⌀ | 1 3/8 in | |
Iškyšos ilgis LA | 96 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 68 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110509 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 234000 35 | |
EAN / GTIN | 4045197739971 | |
Gamintojo numeris | 234000 35 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 35 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
459,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
302,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nominalus ⌀ D | 35 | 35 | 15 |
Kotas | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 40 | 32 | 32 |
Naudingasis ilgis L1 | 70 | 70 | 73 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |