WOEX 05T304 E INOX

Prekės Nr.: 232680 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304 E
Kietlydinys HB7640
Ašmenys HM
Pjovimo technika MTC
Pastūma f 0,12 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232680 INOX
EAN / GTIN 4045197346612
Gamintojo numeris 232680 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
275
Plienas <900 N/mm²
P
215
INOX <900 N/mm²
M
165
INOX >900 N/mm²
M
165
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį