WOEX 030204 F ALU

Prekės Nr.: 232460 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204 F
    Kietlydinys HB7310
    Ašmenys HM
    Pjovimo technika MTC
    Pastūma f 0,05 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232460 ALU
    EAN / GTIN 4045197346414
    Gamintojo numeris 232460 ALU

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    350
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    200
    CuZn
    N
    300
    Grafitas, GFK / CFK
    N
    150
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį