Universalus grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis 21 mm

Prekės Nr.: 232310 21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus ⌀ D 21
    Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
    Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
    Grąžto panaudojimas Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    Naudingasis ilgis L1 84 mm
    Iškyšos ilgis LA 108 mm
    Koto ⌀ Ds 25 mm
    Koto ilgis Ls 56 mm
    Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,5 mm
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP1 (1,0 Nm)
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Bendras ilgis L 164 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 232310 21
    EAN / GTIN 4045197552846
    Gamintojo numeris 232310 21

    Aprašymas

    Modelis:

    Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.

    Paskirtis:

    Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
    Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ± 0,1 mm).
    Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).

    Tinka:

    Keičiamos plokštelės WOEX 040304.

    Pastaba:

    DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.
    Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).
    Užklausos formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį