{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 37 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
Naudingasis ilgis L1 | 111 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 150 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 1,5 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 06T304 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 210 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232300 37 | |
EAN / GTIN | 4045197346162 | |
Gamintojo numeris | 232300 37 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indexable drill combination shank 37 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
£298.12
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
£252.25
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Use for drilling | Centravimas ;įkypas pragręžimas ;ribotas skersinis gręžimas ;Išėmos ;įkypas išėjimas ;išgaubtas | Centre drilling ;oblique spot drilling ;limited cross-drilling ;Aperture ;oblique exit ;convex |
ISO code indexable insert | WOEX 06T304 | WOEX 06T304 |
Nominal ⌀ D | 37 | 37 |
Shank length Ls | 60 | 60 |
Pack of insert screws | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2.8 Nm) |
Type of product | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Indexable drill |
Overhang LA | 150 | 113 |