Aušinimo skysčio žiedas grąžtui, Dydis: 2

Prekės Nr.: 232277 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka surenkamajam grąžtui, dydis 18; 25
Vidinis ⌀ 25,4 mm
Išorinis ⌀ B 53,97 mm
Aukštis C 28,57 mm
Aušinimo skysčio žarnelės jungtis R 1/8 in
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232277 2
EAN / GTIN 4062406106119
Gamintojo numeris 232277 2
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aušinimo skysčio žiedas MK grąžtui su vidiniu aušinimu.
Aušinimo skysčio žiedas tvirtinamas prie grąžto. Per aušinimo skysčio žarnų jungtis aušinimo skystis gali būti paduodamas iš išorės per žiedą aušinimo kanaluose.

Tinka:

HOLEX grąžtai Nr. 232271 - 232275

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį