Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu 13

Prekės Nr.: 232274 13
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 8×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 8×D
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 13 mm - 17,5 mm
Naudingasis ilgis L1 114,3 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Užveržimo varžtai 232990 TX8
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232274 13
EAN / GTIN 4062406105990
Gamintojo numeris 232274 13

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
Kitų dydžių reikia teirautis.
Pastūma f sumažinama iki 5%, o vcvertės – iki 10%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu 13

Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu 13

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
402,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
357,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
365,00 €
⌀ zona Dc 13 ;17,5 13 ;13,49 13 ;17,5
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2
Modelis 8×D 8×D 8×D
Vidinis aušinimas taip taip taip
Kotas Morzės kūgis ISO 9766 ISO 9766
Koto ilgis Ls 48 50
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį