{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 5×D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 36 mm - 47 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 209,5 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX20 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232273 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105969 | |
Gamintojo numeris | 232273 36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu 36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
688,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
623,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
772,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 36 ;47 | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 5×D | 5×D | 5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Kotas | Morzės kūgis | ISO 9766 | ISO 9766 |
Naudingasis ilgis L1 | 209,5 | 209,6 | 185 |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |