Torx Plus varžtas, Pavara: 15IP1

Prekės Nr.: 231999 15IP1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara 15IP1
Sriegis M4,5
Bendras ilgis 27 mm
Priveržimo momentas 5,7 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231999 15IP1
EAN / GTIN 4045197607218
Gamintojo numeris 231999 15IP1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį