HiPer-Drill keičiama galvutė m7 22,5 mm

Prekės Nr.: 231660 22,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ D 22,5 mm
    Kietlydinys HB7725
    Ašmenys HM
    Smailas kampas 135 laipsniai
    pagrindinio elemento dydžiui 22
    Pastūma f apdirbant GG(G) 0,39 mm/aps.
    Pusiau standartinis taip
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 231660 22,5
    EAN / GTIN 4045197714527
    Gamintojo numeris 231660 22,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    70
    Ketus (G)
    K
    100
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
    Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

    Pastaba:

    Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
    Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį