Torx fiksavimo varžtas TX8

Prekės Nr.: 231540 TX8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX8
Sriegis M3
Bendras ilgis 5,45 mm
Priveržimo momentas 2 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231540 TX8
EAN / GTIN 4045197220509
Gamintojo numeris 231540 TX8

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį