DUO-LOCK kištukinis adapteris dinamometriniams raktams 8 mm

Prekės Nr.: 229932 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis SW (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

rekomenduojamas sukimo momentas 20 Nm
DUO-LOCK sąsaja DL10
Produkto rūšis Raktai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 229932 8
EAN / GTIN 4034221133199
Gamintojo numeris 82.587.DL10

Aprašymas

Pastaba:

Įstatomas kotas 9×12 mm. Tinkamą Wera dinamometrinį raktą galima užsisakyti kodu 656310 100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį