BDMT 170408 ER-N4, PR1810, Tipas: GG

Prekės Nr.: 227683 GG
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 170408 ER-N4
Tipas GG
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR1810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,09−0,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227683 GG
EAN / GTIN 4960664026449

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Frezos komplektuojamos vienodu
skaičiumi N3 ir N4 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.
Rekomenduojamos apdirbimo vertės ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį