Freza 90° MECH17 40/2 mm

Prekės Nr.: 227653 40/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 170408
efektyvus dantų skaičius Zeff 2
Keičiamų plokštelių kiekis 8
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 59 mm
Iškyšos ilgis L1 73 mm
Bendras ilgis Lviso 136 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 1704
Keičiamų plokštelių varžtas 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227653 40/2
EAN / GTIN 4960664526352
Gamintojo numeris THN03915

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis ae pjaunant tokiu pat gyliu ap .