{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | BDMT 170408 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 8 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 59 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 73 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 1704 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227650 40/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503780 | |
Gamintojo numeris | THN03824 |